※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗ピル長袖カーディガン(ロング丈)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード28887548 品番D-1002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

ロング丈で腰回りやお尻をすっぽり隠してくれるゆとりのあるデザインです。毛玉ができにくい抗ピル加工。

イエロー サイズL 仕様抗ピル加工、静電気防止 胸囲(cm)104 混率(%)アクリル70・ウール30 肩幅(cm)40 袖丈(cm)55 着丈(cm)71 洗濯方法洗濯○(弱) 松吉医科器械コード24-5280-02

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28887548 D-1002 29010705 D-1002 抗ピル長袖ロングカーディガン D-PHASE(ディーフェイズ) 抗ピル長袖ロングカーディガン D-PHASE(ディーフェイズ) 1枚 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする