※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の ユニフォーム・シューズ
D-PHASE(ディーフェイズ)の ユニフォーム
D-PHASE(ディーフェイズ)の ナースウェア
抗ピル長袖カーディガン(ロング丈)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
28887679
品番
D-1002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
ロング丈で腰回りやお尻をすっぽり隠してくれるゆとりのあるデザインです。毛玉ができにくい抗ピル加工。
色
ネイビー
サイズ
LL
仕様
抗ピル加工、静電気防止
胸囲(cm)
110
混率(%)
アクリル70・ウール30
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
72
洗濯方法
洗濯○(弱)
松吉医科器械コード
24-5280-03
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28887679
D-1002
29010599
D-1002
抗ピル長袖ロングカーディガン
D-PHASE(ディーフェイズ)
1枚
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました