ショート丈安心エプロン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード28888266 品番DE0001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

動きやすいショート丈のエプロン。ウエストはボタン留めで2段階調節ができます。

インディゴフレッシュ サイズLL-3L 胸囲(cm)115 前中心丈(cm)63 松吉医科器械コード24-6537-01 混率(%)ポリエステル65・綿35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする