D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の 手袋・マスク・感染予防
D-PHASE(ディーフェイズ)の エプロン・ガウン 医療・検査用
ショート丈安心エプロン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
28888327
品番
DE0001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
動きやすいショート丈のエプロン。ウエストはボタン留めで2段階調節ができます。
色
ピンク
サイズ
LL-3L
胸囲(cm)
115
前中心丈(cm)
63
松吉医科器械コード
24-6537-01
混率(%)
ポリエステル65・綿35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28888327
DE0001
29013697
DE-0001
ショート丈安心エプロン
D-PHASE(ディーフェイズ)
1枚
¥
2,098
税込
¥
2,308
注文コードが変更になりました