D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の 手袋・マスク・感染予防
D-PHASE(ディーフェイズ)の エプロン・ガウン 医療・検査用
ショート丈安心エプロン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
28888379
品番
DE0001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
動きやすいショート丈のエプロン。ウエストはボタン留めで2段階調節ができます。
色
ミントグリーン
サイズ
4L-5L
胸囲(cm)
132
前中心丈(cm)
66
松吉医科器械コード
24-6537-02
混率(%)
ポリエステル65・綿35