※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドクターサンダル(牛革)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27 サイズLL 注文コード28888537 品番ET6301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,600
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

しなやかでキメの細かい子牛の皮を使用。足裏にフィットし抜群の履き心地です。ソールはすべりにくく軽量で、且つ底が減りにくい素材です。【1】【2】は前開きタイプ【3】は前被りタイプ。

ブラウン サイズ(cm)27 材質アッパー/本革、ソール/合成ゴム サイズLL 質量(g)530 松吉医科器械コード24-6545-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
会社で日中使用
AKインターナショナル株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

このDr サンダルは、10年使用して、皮が剥げてきたので、他の牛革のサンダルを買いました。4年目でサンダルの底が割れ、また昔のDrサンダルを購入したものです。購入した日からフィットして新品とは思えません。価格は少し高価ですが、長年愛用できますので、コスパは高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする