曜日別特売
ET6301 ドクターサンダル(牛革) 弘進ゴム 28888546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドクターサンダル(牛革)

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズM
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード28888546品番ET6301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,600

しなやかでキメの細かい子牛の皮を使用。足裏にフィットし抜群の履き心地です。ソールはすべりにくく軽量で、且つ底が減りにくい素材です。【1】【2】は前開きタイプ【3】は前被りタイプ。

ブラウンサイズ(cm)25材質アッパー/本革、ソール/合成ゴムサイズM質量(g)460松吉医科器械コード24-6545-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 会社で日中使用
AKインターナショナル株式会社医療・福祉・介護関連業

このDr サンダルは、10年使用して、皮が剥げてきたので、他の牛革のサンダルを買いました。4年目でサンダルの底が割れ、また昔のDrサンダルを購入したものです。購入した日からフィットして新品とは思えません。価格は少し高価ですが、長年愛用できますので、コスパは高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする