※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キルティングエアーソールサンダル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード28888878 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,180
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

ソールはエア入りで足への衝撃を軽減し、耐久性にも優れています。ソフトな質感のキルティング型押し素材です。ベルトで好みの履き心地に調節できます。

サックス サイズ(cm)21.5〜22.5 サイズS 材質(アッパー)合成皮革 標準質量(g/片足)約240(M) 足幅3E 材質(インソール)ウレタン 松吉医科器械コード24-6543-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする