曜日別特売
- キルティングエアーソールサンダル キクスイサンダル 28888975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キルティングエアーソールサンダル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード28888975品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,180

ソールはエア入りで足への衝撃を軽減し、耐久性にも優れています。ソフトな質感のキルティング型押し素材です。ベルトで好みの履き心地に調節できます。

サイズ(cm)24.5~25.5サイズLL材質(アッパー)合成皮革標準質量(g/片足)約240(M)足幅3E材質(インソール)ウレタン松吉医科器械コード24-6543-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする