キクスイサンダル
キクスイサンダルの ユニフォーム・シューズ
キクスイサンダルの シューズ
キクスイサンダルの ナースサンダル
ハート2バックルサンダル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28889009
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
自分の足に合わせてジャストの調節ができる定番の2ベルトサンダル。裏地はふわふわのフェルト素材で足あたりがとても柔らかです。すべりにくいゴムリフト付きの底で安定感があります。
色
サックス
サイズ(cm)
23.5〜24
材質
アッパー/PVCレザー、中敷/メリヤスポリ塩化ビニル、インソール/EVA+合成ゴム
サイズ
L
標準質量(g/片足)
約240(M)
松吉医科器械コード
24-6544-02
足囲
3Eタイプ