※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハート2バックルサンダル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28889054 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

自分の足に合わせてジャストの調節ができる定番の2ベルトサンダル。裏地はふわふわのフェルト素材で足あたりがとても柔らかです。すべりにくいゴムリフト付きの底で安定感があります。

ピンク サイズ(cm)24〜24.5 材質アッパー/PVCレザー、中敷/メリヤスポリ塩化ビニル、インソール/EVA+合成ゴム サイズLL 標準質量(g/片足)約240(M) 松吉医科器械コード24-6544-01 足囲3Eタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする