オキシパス
オキシパスの ユニフォーム・シューズ
オキシパスの シューズ
オキシパスの ナーススリッパ
オキシクロッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
緑
サイズ(cm)
26.5〜27
サイズ
41
注文コード
28889176
品番
72602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
134℃オートクレーブ滅菌、紫外線殺菌、90℃までの温水洗浄が可能。かかとの痛みを軽減する振動吸収構造。帯電防止機能、スリップ防止機能付。
色
緑
サイズ(cm)
26.5〜27
仕様
オートクレーブ○(134℃)、温水洗浄○(90℃)
材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
サイズ
41
標準質量(g/片足)
約250(37/23.0〜24.0cm)
松吉医科器械コード
24-5050-03
足囲
3Eタイプ