72602 オキシクロッグ オキシパス 28889185

オキシクロッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)28〜28.5 サイズ43 注文コード28889185 品番72602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

134℃オートクレーブ滅菌、紫外線殺菌、90℃までの温水洗浄が可能。かかとの痛みを軽減する振動吸収構造。帯電防止機能、スリップ防止機能付。

サイズ(cm)28〜28.5 仕様オートクレーブ○(134℃)、温水洗浄○(90℃) 材質TPE(熱可塑性エラストマー) サイズ43 標準質量(g/片足)約250(37/23.0〜24.0cm) 松吉医科器械コード24-5050-03 足囲3Eタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする