※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オキシパス
オキシパスの ユニフォーム・シューズ
オキシパスの シューズ
オキシパスの ナーススリッパ
オキシクロッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28889219
品番
72406
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
134℃オートクレーブ滅菌、紫外線殺菌、90℃までの温水洗浄が可能。かかとの痛みを軽減する振動吸収構造。帯電防止機能、スリップ防止機能付。
色
ピンク
サイズ(cm)
25〜25.5
仕様
オートクレーブ○(134℃)、温水洗浄○(90℃)
材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
サイズ
39
標準質量(g/片足)
約250(37/23.0〜24.0cm)
松吉医科器械コード
24-5050-01
足囲
3Eタイプ