※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エバロンサンダルSA-3(紳士)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 ブラック サイズ(cm)25〜25.5 サイズ紳士M 注文コード28889639 品番SA-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は色・サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

超軽量でクッション性・屈曲性に優れたサンダル。耐摩耗性・耐薬品性・耐滑性などに優れ、手軽に水洗いが可能(オートクレーブ不可)。穴あきのスリッポンタイプ。

ブラック サイズ(cm)25〜25.5 仕様オートクレーブ×、水洗い○ 材質エバロン サイズ紳士M 標準質量(g/片足)約90(婦人M) 松吉医科器械コード24-5287-03 足囲3Eタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする