※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エバロンサンダルSA-3(婦人)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28889684 品番 SA-3
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

超軽量でクッション性・屈曲性に優れたサンダル。耐摩耗性・耐薬品性・耐滑性などに優れ、手軽に水洗いが可能(オートクレーブ不可)。穴あきのスリッポンタイプ。

サックス サイズ(cm)23〜23.5 仕様オートクレーブ×、水洗い○ 材質エバロン サイズ婦人M 標準質量(g/片足)約90(婦人M) 松吉医科器械コード24-5287-01 足囲3Eタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする