※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバロン
エバロンの ユニフォーム・シューズ
エバロンの シューズ
エバロンの ナースサンダル
エバロンサンダルSA-6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28889824
品番
SA-6
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
室内や室外など多目的に活用でき、屈曲試験10万回にも耐える丈夫なサンダル。耐摩耗性・防滑性に優れています。水洗いが可能(オートクレーブ不可)。
色
ピンク
サイズ(cm)
24〜24.5
仕様
オートクレーブ×、水洗い○
材質
EVAスポンジ、合成ゴム
サイズ
L
標準質量(g/片足)
約120(M)
松吉医科器械コード
24-6904-01
足囲
4Eタイプ