※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイトス
アイトスの ユニフォーム・シューズ
アイトスの シューズ
アイトスの ナーススリッパ
レディススリッパ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28889946
品番
861399-001
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,517
販売価格(税別)
¥
2,288
バスケットに入れる
お求めやすい価格のPVC製スリッパ。医療現場向けの清潔感のあるホワイトカラー。
色
ホワイト
サイズ(cm)
23〜23.5
仕様
オートクレーブ×、水洗い○
材質
ポリ塩化ビニール
サイズ
M
標準質量(g/片足)
160(M)
松吉医科器械コード
24-5629-00