長靴ゾナG3(耐油)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード28889955 品番-
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ロングセラーの定番長靴です。耐油・抗菌・防カビ仕様。

機能耐油・抗菌・防カビ ホワイト サイズ(cm)30 仕様オートクレーブ×、水洗い○ 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)約680(26cm) 松吉医科器械コード24-5288-12 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする