松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 回診車
抗菌ステンレス器械台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
松吉医科器械コード
24-2512-00
注文コード
28890226
品番
MY-IW155
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
天板、棚板には素材自体に抗菌作用のあるステンレス鋼を採用。より清潔さを維持されたい環境に最適です。
Φ100mmの静音キャスターは清涼感のホワイトカラー仕上げ。
キャスター径(Φmm)
100(静音)
材質
抗菌ステンレス鋼
質量(kg)
10
タイプ
引出付、手摺付、コンパクトタイプ
耐荷重(kg)
20(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×800
棚間隔(mm)
400(有効)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×250×100
松吉医科器械コード
24-2512-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500