抗菌ステンレス回診車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 松吉医科器械コード24-2517-00 注文コード28890296 品番MY-IW210
参考基準価格(税別)¥64,500 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は松吉医科器械コードなど2種類から選べます 他の種類を見る

天板、棚板には素材自体に抗菌作用のあるステンレス鋼を採用。より清潔さを維持されたい環境に最適です。
Φ100mmの静音キャスターは清涼感のホワイトカラー仕上げ。

キャスター径(Φmm)100(静音) 材質抗菌ステンレス鋼 質量(kg)11 タイプ四方手摺付 耐荷重(kg)20(1段) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800 棚間隔(mm)500 松吉医科器械コード24-2517-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする