松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 回診車
マイスコユニットカートC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28890384
品番
MY-UC01C
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
キャスター径(Φmm)
100(静音)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
20
耐荷重(kg)
30(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
575×460×930
棚間隔(mm)
下段〜中段/275(有効)、中段〜上段/210(有効)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×340×95(2コ)
松吉医科器械コード
23-6009-00