松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 回診車
マイスコユニットカートD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28890393
品番
MY-UC01D
参考基準価格(税別)
¥243,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
キャスター径(Φmm)
100(静音)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
44
耐荷重(kg)
30(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
575×460×930
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×340×95(8コ)
松吉医科器械コード
23-6010-00