3/22より値下げ!現場を応援
松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 回診車
マイスコユニットカートE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28890409
品番
MY-UC01E
参考基準価格(税別)
¥231,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
199,800
バスケットに入れる
キャスター径(Φmm)
100(静音)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
42
耐荷重(kg)
30(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
575×460×930
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
小/217×340×95(5コ)、大/217×340×348(1コ)
松吉医科器械コード
23-6011-00