※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラー回診車引出付三段

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 イエロー 松吉医科器械コード20-4002-02 注文コード28890427 品番MY-1106Y
参考基準価格(税別)¥93,500 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は色・松吉医科器械コードなど6種類から選べます 他の種類を見る

押し手には樹脂製抗菌グリップを採用。

キャスター径(Φmm)100(静音) イエロー タイプ三段、引出付、四方手摺付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×370×85(2コ) 松吉医科器械コード20-4002-02 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)19 耐荷重(kg)20(1段) 棚間隔(mm)下段〜中段/230(有効)、中段〜上段/200(有効)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする