松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 回診車
カラー回診車引出付二段
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ピンク
松吉医科器械コード
20-4000-05
注文コード
28890515
品番
MY-1105P
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
色・松吉医科器械コード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
押し手には樹脂製抗菌グリップを採用。
キャスター径(Φmm)
100(静音)
色
ピンク
タイプ
引出付、四方手摺付、ワイドタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×450×800
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×370×85(2コ)
松吉医科器械コード
20-4000-05
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
16
耐荷重(kg)
20(1段)
棚間隔(mm)
400(有効)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500