※カラーバリエーション。色やサイズ等の詳細は各品番をご確認ください。
松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 回診車
カラーライン回診車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ピンク
タイプ
引出付、四方手摺付、ワイドタイプ
注文コード
28890698
品番
MY-CL215P
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルなラインと清潔感のあるホワイトカラーキャスターが特徴的。
キャスター径(Φmm)
100(静音)
色
ピンク
質量(kg)
22
タイプ
引出付、四方手摺付、ワイドタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×450×800
松吉医科器械コード
24-2524-00
材質
ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)
20(1段)
棚間隔(mm)
420(有効)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500