カラーライン回診車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブルー 松吉医科器械コード24-2522-01 注文コード28890716 品番MY-CL205B
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は色・松吉医科器械コードなど4種類から選べます 他の種類を見る

カラフルなラインと清潔感のあるホワイトカラーキャスターが特徴的。

キャスター径(Φmm)100(静音) ブルー 質量(kg)13 タイプ四方手摺付、ワイドタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×800 松吉医科器械コード24-2522-01 材質ステンレス(SUS304) 耐荷重(kg)20(1段) 棚間隔(mm)500

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする