松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 回診車
カラーライン器械台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブルー
タイプ
手摺なし、コンパクトタイプ
注文コード
28890795
品番
MY-CL105B
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルなラインとΦ100mmのデザインキャスターが特徴的。
キャスター径(Φmm)
100(静音)
色
ブルー
質量(kg)
7
タイプ
手摺なし、コンパクトタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×450×800
松吉医科器械コード
24-2514-01
材質
ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)
20(1段)
棚間隔(mm)
500
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500