※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

器械台三段手摺付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28890847 品番MY-1017A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
キャスター径(Φmm)50 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)8 耐荷重(kg)20(1段) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×820 棚間隔(mm)300 松吉医科器械コード01-2245-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする