松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 回診車
器械台三段手摺付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28890856
品番
MY-1017B
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター径(Φmm)
75(静音)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
8
耐荷重(kg)
20(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×850
棚間隔(mm)
300
松吉医科器械コード
01-2245-00