器械台手摺付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 キャスター径(Φmm)50 松吉医科器械コード01-2265-01 注文コード28890908 品番MY-1501A
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はキャスター径・松吉医科器械コードなど8種類から選べます 他の種類を見る
キャスター径(Φmm)50 質量(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×800 松吉医科器械コード01-2265-01 材質ステンレス(SUS304) 耐荷重(kg)20(1段) 棚間隔(mm)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする