3/22より値下げ!現場を応援
松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 回診車
コンパクト器械台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28890978
品番
MY-1550B
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
49,980
バスケットに入れる
キャスター径(Φmm)
75(静音)
仕様
樹脂製抗菌グリップ付
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
9
耐荷重(kg)
20(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×830
棚間隔(mm)
280
松吉医科器械コード
20-3960-00