※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 回診車
器械台逆盆式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
キャスター径(Φmm)
75(静音)
松吉医科器械コード
01-2235-11
注文コード
28891014
品番
MY-1503B
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
キャスター径・松吉医科器械コード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター径(Φmm)
75(静音)
質量(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×450×830
松吉医科器械コード
01-2235-11
材質
ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)
20(1段)
棚間隔(mm)
500