器械台四方手摺付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28891057 品番 MY-1011B
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
キャスター径(Φmm)75(静音) 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)12 耐荷重(kg)20(1段) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×830 棚間隔(mm)500 松吉医科器械コード01-2275-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする