松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 回診車
器械台手摺なし
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
キャスター径(Φmm)
50
松吉医科器械コード
01-2260-02
注文コード
28891084
品番
MY-1007A
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
キャスター径・松吉医科器械コード
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター径(Φmm)
50
質量(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×800
松吉医科器械コード
01-2260-02
材質
ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)
20(1段)
棚間隔(mm)
500