※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

器械台手摺なし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 キャスター径(Φmm)75(静音) 松吉医科器械コード01-2260-11 注文コード28891109 品番MY-1500B
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はキャスター径・松吉医科器械コードなど8種類から選べます 他の種類を見る
キャスター径(Φmm)75(静音) 質量(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×830 松吉医科器械コード01-2260-11 材質ステンレス(SUS304) 耐荷重(kg)20(1段) 棚間隔(mm)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする