※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 回診車
器械台手摺なし
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
キャスター径(Φmm)
75(静音)
松吉医科器械コード
01-2260-12
注文コード
28891118
品番
MY-1007B
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
キャスター径・松吉医科器械コード
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター径(Φmm)
75(静音)
質量(kg)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×830
松吉医科器械コード
01-2260-12
材質
ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)
20(1段)
棚間隔(mm)
500