松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 回診車
回診車引出3コ付(三段)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
松吉医科器械コード
23-6006-03
注文コード
28891136
品番
MY-1538
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
豊富に収納できる引出3コ付。
キャスター径(Φmm)
100(静音)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
29
耐荷重(kg)
20(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×450×860
棚間隔(mm)
220(有効)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上段/325×370×85(2コ)、下段/665×370×85(1コ)
松吉医科器械コード
23-6006-03
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600