松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 回診車
器械台引出付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28891197
品番
MY-1560B
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ワイドな引出付きのコンパクトカート。
キャスター径(Φmm)
75(静音)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
9
耐荷重(kg)
20(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×830
棚間隔(mm)
400(有効)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×280×100
松吉医科器械コード
23-3053-10