3/22より値下げ!現場を応援
松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 回診車
器械台補助台付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28891206
品番
MY-1548A
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
39,980
バスケットに入れる
作業に合わせて天板スペースを広げることができる補助台付。補助台は折りたたみ式。
キャスター径(Φmm)
50
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
10
耐荷重(kg)
20(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×800
棚間隔(mm)
500
松吉医科器械コード
24-6046-00
補助天板寸法(mm)
300×450