器械台補助台付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28891215 品番 MY-1548B
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

作業に合わせて天板スペースを広げることができる補助台付。補助台は折りたたみ式。

キャスター径(Φmm)75(静音) 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)11 耐荷重(kg)20(1段) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800 棚間隔(mm)500 松吉医科器械コード24-6046-10 補助天板寸法(mm)300×450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする