松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 回診車
回診車引出付三段
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28891416
品番
MY-1039
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター径(Φmm)
100(静音)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
23
耐荷重(kg)
20(1段)
引出し数
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×450×800
棚間隔(mm)
下段〜中段/250(有効)、中段〜上段/220(有効)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×430×100
松吉医科器械コード
01-2300-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500