サイレントワゴン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 松吉医科器械コード23-7301-00 注文コード28891495 品番SWG-A001
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は松吉医科器械コードなど2種類から選べます 他の種類を見る

手摺付。

キャスター径(Φmm)75(静音) 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)約9 耐荷重(kg)20(1段) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800 棚間隔(mm)500 松吉医科器械コード23-7301-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする