サイレントワゴン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 松吉医科器械コード23-7309-01 注文コード28891556 品番SWG-B003
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は松吉医科器械コードなど2種類から選べます 他の種類を見る

四方手摺付。

キャスター径(Φmm)75(静音) 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)約11 耐荷重(kg)20(1段) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×800 棚間隔(mm)500 松吉医科器械コード23-7309-01

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする