松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 回診車
サイレントワゴン(引出付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28891565
品番
SWG-B004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
引出付、四方手摺付。
キャスター径(Φmm)
75(静音)
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
約13
耐荷重(kg)
20(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×800
棚間隔(mm)
370(有効)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×375×100(2コ)
松吉医科器械コード
23-7310-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500