松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 回診車
サイレントワゴン(三段)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28891599
品番
SWG-A007
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
三段、逆盆式。
キャスター径(Φmm)
75(静音)
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
約6
耐荷重(kg)
20(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×800
棚間隔(mm)
270
松吉医科器械コード
23-7307-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500