※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヒラタニ
ヒラタニの 施設用家具・備品
ヒラタニの 施設用カート・ワゴン
ヒラタニの 回診車
カラフルナースワゴン
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28891678
品番
YL-NW5B
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
3色から選べるカラフルワゴン。用途に応じた色分け管理に最適です。天板と棚板は冷たさを感じさせない樹脂製。
キャスター径(Φmm)
75(静音)
色
ブルー
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、天板・棚板/PET
質量(kg)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
506×406×805
棚間隔(mm)
355
均等耐荷重(kg)
50
松吉医科器械コード
24-4221-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500