※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 回診車
スリム器械台(2段)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
松吉医科器械コード
24-5060-01
注文コード
28891705
品番
MY-1552
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
デッドスペースになっている隙間を有効活用できるスリムタイプ。
キャスター径(Φmm)
50
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
7
耐荷重(kg)
20(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×600×800
棚間隔(mm)
500
松吉医科器械コード
24-5060-01