3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリム器械台(3段)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 松吉医科器械コード24-5061-00 注文コード28891723 品番MY-1554
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) 値下げ
29,980
この商品は松吉医科器械コードなど3種類から選べます 他の種類を見る

デッドスペースになっている隙間を有効活用できるスリムタイプ。

キャスター径(Φmm)50 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)7 耐荷重(kg)20(1段) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×600×800 棚間隔(mm)285 松吉医科器械コード24-5061-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする